SAMTEC
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズ
仕様
コネクタ A:5 Pin TFM-WT
コネクタ B:5 Pin TFM-WT
長さ:254mm
入力方法の数:5
シース色:黒
ケーブルタイプ:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47014608
TFSD-05-28-H-10.00-T-NDS
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください