Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ

Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ - SAMTECSamtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ - SAMTEC
ケーブルタイプフラット仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm)定格温度(℃)-40~105定格電流(A)0.5接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コネクタA
コネクタB
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47021976FFMD-10-T-08.00-01-N20極、オス、IDC20極、メス、IDC
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
47021985FFMD-20-T-08.00-01-N40極、オス、IDC40極、オス、IDC
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
47021994FFMD-25-T-08.00-01-N50極、オス、IDC50極、メス、IDC
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする