シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ジャンクションボックス
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
65
71
80
142
225
275
-
幅(mm)
選択してください
39
45
55
105
120
内容量
1個
1袋(5個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
ギャング数
材質(本体)
長さ(mm)
高さ(mm)
極数
IP等級
色
シリーズ
奥行(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47073514
IMT35000
1個
-
2
PP/TPE
142
-
-
-
-
-
71
39
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47081379
ENN05003
1袋(5個)
-
-
ABS
65
105
8
IP55
グレー
Mureva
-
55
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47073523
IMT35001
1個
-
1
PP/TPE
71
-
-
-
-
-
71
39
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
取扱停止中
返品不可
47081363
ENN05032
1袋(5個)
-
-
ABS
65
65
7
IP55
グレー
Mureva
-
45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47081388
ENN05204
1袋(5個)
15
-
-
80
80
-
IP55
グレー
Mureva
-
45
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47081397
ENN05005
1袋(5個)
-
-
ポリプロピレン
-
105
7
IP55
グレー
Mureva
-
105
オープン
取扱い終了
返品不可
47081406
ENN05017
1個
-
-
ポリプロピレン
225
275
20
IP55
グレー
Mureva
-
120
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
47081415
ENN05019
1個
-
-
ポリプロピレン
275
325
20
IP55
グレー
Mureva
-
120
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください