シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 恒温恒湿器
仕様
調整可能/プリセット:調整可能
アクティベーション湿度:20 → 80%RH
電源電圧:200 → 240 V ac
最高湿度設定:80%RH
最低湿度設定:20%RH
シリーズ:ClimaSys
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47074169
NSYCCOHY230VID
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください