曜日別特売

Schneider Electric リレー 12V ac/dc

Schneider Electric リレー 12V ac/dc - シュナイダーエレクトリック
仕様
コイル電圧:12V ac/dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:6 A
最大スイッチング電流 AC:6 A
最大スイッチング電流 DC:6 A
ターミナルタイプ:ネジ
コイル抵抗:848 Ω
最大スイッチング電圧 AC:277V
最大スイッチング電圧 DC:12V
長さ:6.2mm
奥行き:78.7mm
高さ:96
寸法:6.2 x 78.7 x 96mm
最大スイッチング電源 DC:1500 VA
コイル定格電圧(V)AC/DC12取付方式プラグイン接点構成SPDT端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)277接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47084644RSL1PVJU
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする