シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレー 240V ac
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
接点構成
端子形状
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47085019
RXM4GB2U7
AC240
4PDT
プラグイン端子
250
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47085028
RXM4AB1U7
AC240
4PDT
プラグイン端子
250
6
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47085003
389FXBXC1-240A
DC24
2a2b
クイックコネクト
AC600
25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください