シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail
仕様
電圧:230V ac/dc
併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレー
アクセサリタイプ:ソケット
シリーズ:RSLZ
終結タイプ:ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47085703
RSLZVA4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください