曜日別特売

Schneider Electric 配線ダクト,電柱ボックス

Schneider Electric 配線ダクト,電柱ボックス - シュナイダーエレクトリック
仕様
配線ダクトアクセサリタイプ:ボックス取付
材質:アルミニウム
シリーズ:Power Pole System
Power Pole System. Power Pole allows cables to be fed from above or below and provides the solution to electrical, data and telecom services in remote positions away from previously installed office services. The body is manufactured from aluminium with a white uPVC lid and is supplied as a 3・6m height, which can be cut for varying floor to ceiling heights. Its quick, easy installation makes it ideal for either new or additional installations, it can also be moved easily for changing office layouts.Power Pole is supplied complete with clip-in lid, 6 socket boxes, 2 x 1・5m lengths of clip-in divider, pole mounting kit and comprehensive instruction leaflet. Two compartments which can be subdivided using the Consort Divider, see stock no. ; 121-012 121-012 Optional 1m Extension Rod for ceilings up to 4.6m Clip in boxes can be mounted at any height All leading brands of wiring accessory can be fitted
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47091827PPBA1-1
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする