曜日別特売

Schneider Electric PP、TPE 埋込型 1

Schneider Electric  PP、TPE 埋込型 1 - シュナイダーエレクトリック
仕様ギャング数:1奥行き:47mmシリーズ:Multifix Air幅:71mmカラー:白寸法:, 71×71×47 mmIP定格:IP40取り付け規格:NF取付タイプ:埋込型Multifix空気設備ボックス. O 67 mmマルチサポート気密設備ボックスです。 これらの設備ボックスはRT2005規格に準拠し、構造内における受動エネルギー効率を向上させるソリューションになります。 幅広い直径入力幅(mm)71取付方式埋込型奥行(mm)47規格NFシリーズMultifix AirRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP40ギャング数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47091985IMT35032
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする