SCHURTER
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
1500
リード線
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
全21種類を絞り込む
定格電圧(V)
250
500AC
定格電流(A)
選択してください
0.63
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.15
4
5
6.3
8
サイズ(mm)
Φ5×20
Φ6.3×32
内容量
1箱(1000個)
1袋(10個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47101539
8020.5013.G
1袋(10個)
500AC
1.6
Φ6.3×32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101557
8020.507
1袋(10個)
500AC
1.6
Φ6.3×32
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47101584
8020.5015.G
1袋(10個)
500AC
2.5
Φ6.3×32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101618
8020.5016.G
1袋(10個)
500AC
3.15
Φ6.3×32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101636
8020.5017.G
1袋(10個)
500AC
4
Φ6.3×32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47101663
8020.5019.G
1袋(10個)
500AC
6.3
Φ6.3×32
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47101679
1.1002
1袋(10個)
250
0.63
Φ5×20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
47101688
1.1003
1袋(10個)
250
0.8
Φ5×20
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101706
8020.5020.G
1袋(10個)
500AC
8
Φ6.3×32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
47101514
8020.5012.G
1袋(10個)
500AC
1.25
Φ6.3×32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101523
8020.5013.G
1箱(1000個)
500AC
1.6
Φ6.3×32
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101575
8020.5015.G
1箱(1000個)
500AC
2.5
Φ6.3×32
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101627
8020.5017.G
1箱(1000個)
500AC
4
Φ6.3×32
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101505
8020.5012.G
1箱(1000個)
500AC
1.25
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101548
8020.507
1箱(1000個)
500AC
1.6
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101566
8020.5011.G
1箱(1000個)
500AC
1
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101593
8020.5014.G
1箱(1000個)
500AC
2
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101609
8020.5016.G
1箱(1000個)
500AC
3.15
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101645
8020.5018.G
1箱(1000個)
500AC
5
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101654
8020.5019.G
1箱(1000個)
500AC
6.3
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
47101697
8020.5020.G
1箱(1000個)
500AC
8
Φ6.3×32
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください