SCHURTER
Schurter (シュルター) 管ヒューズ
種類
管型ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
遮断電流(A)
20000
リード線
無
サイズ(mm)
Φ10×38
全21種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
内容量
1個
1箱(10個)
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47101724
90.001
1個
10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101733
90.0012
1箱(10個)
12
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101758
90.0015
1箱(10個)
15
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101767
90.0001
1箱(10個)
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101776
90.0001
1個
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101785
90.002
1箱(10個)
20
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101794
90.002
1個
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101803
90.0025
1箱(10個)
25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101837
90.0003
1箱(10個)
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101846
90.0004
1箱(10個)
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101855
90.0004
1個
4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
47101873
90.0005
1個
5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101907
90.0008
1箱(10個)
8
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101916
90.0008
1個
8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47101715
90.001
1箱(10個)
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101749
90.0012
1個
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101864
90.0005
1箱(10個)
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101889
90.0006
1箱(10個)
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101898
90.0006
1個
6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
47101819
90.0002
1箱(10個)
2
オープン
取扱い終了
返品不可
47101828
0090.0030
1箱(10個)
30
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください