SCHURTER
Schurter ヒューズクリップ
種類
ヒューズホルダ
取付方式
PCB取付
定格電圧(V)
600AC/DC
定格電流(A)
32(UL)
サイズ(mm)
8×7.2×14.3
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.3×32
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47106825
8040.0003
1袋(10個)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47106816
8040.0001
1袋(1000個)
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
47106807
8040.0003
1袋(1000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください