SCHURTER
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250AC
定格電流(A)
10(VDE)、10(UL/CSA)
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ10.3×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47106834
751.0506
1箱(1000個)
15×13.8×20.7
PCB取付
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47106843
751.0501
1袋(10個)
12×13.8×20.7
パネル取付
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください