SCHURTER
Schurter ヒューズブロック
仕様
ヒューズサイズ:5 x 20mm
ヒューズ数:1
本体材質:フェノール樹脂
C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。
種類
ヒューズホルダ
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5×20
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47106868
4301.1405
1箱(50個)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47106877
4301.1405
1個
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください