曜日別特売

Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ)

Schurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ) - SCHURTERSchurter ヒューズホルダカバープーラー, (キャップ) - SCHURTER
仕様
●キャップスタイル:スロット●ヒューズサイズ:Mini●対応ヒューズ長:20mm●対応ヒューズサイズ:ミニ●対応ヒューズ径:5mm●蓋:溝付き (5 x 20 mm) 0031.1611 (RS品番: 866-3404 866-3404 ) 蓋:溝付き (6.3 x 32 mm) 0031.1613 (RS品番: 866-3413 866-3413 ) 蓋:フィンガーグリップ (6.3 x 32 mm) 0031.1616 (RS品番: 866-3416 866-3416 )
※本体はシェルのみなので蓋を必ず選択願います。 本体:クイックコンタクト 0031.1623 (RS品番: ; 866-3410 866-3410 ) . Schurter FECシリーズ. 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mmカートリッジヒューズ用のSchurter FECシリーズパネル取り付けヒューズホルダです。 FECシリーズには、フィンガーグリップ又はマイナスキャップが使用できるクイックコネクト端子及び領域が備わっています。. 無人で使用する機器向け 低プロファイルヒューズホルダ(絶縁壁付) パネル取り付け IP40定格 クイックコネクト端子
種類ヒューズホルダアクセサリ:キャップ極数1シリーズFEC定格電圧(V)AC500定格電流(A)10本体はんだ端子 0031.1631 (RS品番:866-3429 866-3429 )取得規格CSA22.2 No. 4248-1、cULus認定、IEC60127-6、RoHS準拠、UL4248-1、VDE認定RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4710690431.16111個
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
4710691331.16111箱(100個)
オープン
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする