SCS 3M 4600 ブルー リストバンド

SCS 3M 4600 ブルー リストバンド - SCS
仕様
コード付き:なし
スタッドのサイズ:4mm
リストストラップサイズ:調整可能
バンドカラー:青
EN61340-5-1に適合:あり
バンド素材:熱可塑樹脂
3M 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリ. 4600シリーズのリストストラップ及びアクセサリは、主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用にデザインされています。このシリーズは主としてリストストラップと接地コード、そして抵抗器コードや交換用コード / ストラップなどのアクセサリから構成されています。調整可能で快適なカスタムフィットのこのリストストラップは、あらゆる静電気制御プロセスにおける第一線の防御となります。. 快適で調整可能なリストストラップ 信頼性の高い360度保護 主に静電気に敏感な電子機器を扱う作業者の接地用
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471103954620
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする