Seeed Studio
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤
仕様
ディスプレイタイプ:英数字
文字数:4
LED色:赤
セグメント数:7
実装タイプ:スルーホール実装
外寸奥行き:20mm
併用可能製品:Groveモジュール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47111524
104030003
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください