Sensata / Crydom
Sensata / Crydom インターフェイスリレーモジュール
質量(g)
31.2(1.1oz.)
取付方式
基板実装
保存温度範囲(℃)
-40~80
動作温度範囲(℃)
-30~80
ターミナルタイプ
スルーホール
静電容量(pF)
(入力/出力)8
絶縁電圧(Vrms)
(入力/出力)4000
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
時間
出力電流(mA)
出力オン電圧降下
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47114288
IDC5
-
最大ターンオフ:(出力)1ms
最大50
-
110ac/dc
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47114297
ODC-5
(出力最大オン状態)3、(出力最小オン状態)0.01
最大ターンオフ:(出力)0.75ms
-
1.5V
5dc
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47114306
OAC5A
(出力最大オン状態)3.5rms、(出力最小オン状態)0.05rms
最大ターンオフ:(出力)8.33ms
-
1.6V
5dc
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47114315
IAC5
-
最大ターンオフ:(出力)20ms
最大50
-
110ac/dc
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください