SEOUL SEMICONDUCTOR
Seoul Semiconductor 可視光LED SZB05A0B シリーズ
仕様
LED色:青
実装タイプ:表面実装
LED数:1
順方向電圧:3.25 V
放射束:760mW
ピン数:3
ビュー角:120 °
主波長:463 nm
寸法:3.5 x 3.5 x 1.93mm
シリーズ:SZB05A0B
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47115539
S1CH-3535450003-00000000-00001
1セット(1000個)
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47115548
S1CH-3535450003-00000000-00001
1袋(10個)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください