曜日別特売

SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド

SES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド - SES SterlingSES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド - SES SterlingSES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド - SES SterlingSES Sterling 結束コード 200m ナチュラル ポリアミド - SES Sterling
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(200m)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471162486430001001
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
471162576430002001
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
471162666430003001
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
471162756430004001
オープン
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47116248
2023-11-03
用途: 配線の結束
斉藤機械設計事務所

タイラップよりまとまりが良くほつれがなくて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする