SIBA
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類
セラミック管ヒューズ
材質(本体)
セラミック
タイプ
without Striker
シリーズ
URZ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
遮断電流(A)
溶断速度
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
容量
アプリケーション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47120168
70-172-40/1.6A
1個
-
FF
1000AC/DC
1.6
Φ6.35×32
(高ラプチャー容量)あり
(アプリケーションカテゴリ)Ar
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
47120177
50-124-06/20A
1個
300000
-
690AC
20
Φ14×51
(高ラプチャー容量)あり
(アプリケーションカテゴリ)gR
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120186
50-124-06/25A
1個
300000
-
690AC
25
Φ14×51
(高ラプチャー容量)あり
(アプリケーションカテゴリ)gR
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120195
50-124-06/32A
1個
300000
-
690AC
32
Φ14×51
(高ラプチャー容量)あり
(アプリケーションカテゴリ)gR
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
47120204
50-179-06/6A
1袋(5個)
200000
-
660AC
6
Φ10×38
(高ラプチャー容量)あり
(アプリケーションカテゴリ)gR
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
13416937
50-179-06/30A
1袋(5個)
300000
-
660AC
30
Φ10×38
-
gR
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください