SIBA
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ
仕様
太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
10
動作温度(℃)
-25
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度
FF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47120308
5022526.10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください