SIBA
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ215シリーズ
仕様
太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。
種類
ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)
1000DC
遮断電流(A)
30000(@1000VDC)
サイズ(mm)
Φ10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
(アプリケーションカテゴリ)gPV
溶断速度
FF
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電流(A)
動作温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47120326
5021526.15
15
-25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47120335
5021526.16
16
-25
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
47120344
5021526.20
20
-25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47120317
5021526.12
12
60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください