曜日別特売

SIBA チップヒューズ

SIBA チップヒューズ - SIBA
仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm材質(本体)セラミックチューブ、非透過性種類その他ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)100(@250VAC)サイズ(mm)8×4.4×4.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ターミナル)黄銅、銀めっき内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47120353160000.0,10.1
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120369160000.0,250.25
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする