SIBA ヒューズリンク

SIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBASIBA ヒューズリンク - SIBA
(1件のレビュー)
種類その他ヒューズ容量(高ラプチャー容量)Y
全27種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
内容量
27種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
向き
定格電圧(V)
定格電流(A)
サイズ(mm)
規格
ヒューズ
全長(mm)
幅(mm)
アプリケーション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4712037820-000-13/100E11袋(3個)-500AC10054×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
4712038720-003-13/100A1個-500AC10075×29.5×46IEC 60269-2-1NH1135(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712039620-209-08/100A1袋(3個)-690AC10054×29.5×46IEC60269-2NH078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712040520-000-13/10E11袋(3個)-500AC1054×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712043920-209-08/125A1袋(3個)センター690AC12554×29.5×46IEC60269-2NH0078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712044820-001-13/160E11袋(3個)-500AC16054×29.5×46IEC 60269-2-1NH0078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712045720-003-13/160A1個-500AC16075×29.5×46IEC 60269-2-1NH1135(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712046620-209-08/160A1袋(3個)-690AC16054×29.5×46IEC60269-2NH0078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712048420-000-13/16E11袋(3個)-500AC1654×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
4712049320-211-08/200A1袋(3個)センター690AC20075×42×51.5IEC60269-2NH1135(タグ幅)20(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712051820-211-08/250A1袋(3個)センター690AC25075×42×51.5IEC60269-2NH1135(タグ幅)20(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712052720-000-13/32E11袋(3個)-500AC3254×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712054520-000-13/35E11袋(3個)-500AC3554×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712056320-004-13/400A1個-500AC40075×53×59IEC 60269-2-1NH2150(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712057920-000-13/40E11袋(3個)-500AC4054×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712059720-477-08/50A1袋(3個)センター690AC5054×20.5×40.5IEC60269-2NH00078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712060620-000-13/63E11袋(3個)-500AC6354×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712062420-000-13/80E11袋(3個)-500AC8054×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
4712063320-209-08/80A1袋(3個)-690AC8054×29.5×46IEC60269-2NH0078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
4712041420-001-13/125E11袋(3個)-500AC12554×29.5×46IEC 60269-2-1NH0078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
4712042320-003-13/125A1個-500AC12575×29.5×46IEC 60269-2-1NH1135(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
返品不可
4712047520-211-08/160A1袋(3個)-690AC16075×42×51.5IEC60269-2NH1135(タグ幅)20(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
4712050920-000-13/20E11袋(3個)-500AC2054×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
4712053620-004-13/355A1個-500AC35575×53×59IEC 60269-2-1NH2150(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
4712055420-477-08/35A1袋(3個)-690AC3554×20.5×40.5IEC60269-2NH00078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
48,980
53,878(税込)
取扱停止中
返品不可
4712061520-209-08/63A1袋(3個)-690AC6354×29.5×46IEC60269-2NH0078(タグ幅)15(アプリケーションカテゴリ)aM
オープン
51,980
57,178(税込)
取扱停止中
返品不可
4712058820-000-13/50E11袋(3個)-500AC5054×20.5×40.5IEC 60269-2-1NH00078(タグ幅)6(アプリケーションカテゴリ)gG
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47120624
2021-05-07
用途: 電気設備の管理
個人のお客様

まさか海外メーカーのヒューズまで取り扱っているとは…しかも某オンラインショップより安価なので大変満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする