SIBA
SIBA 車 ヒューズ
種類
その他ヒューズ
シリーズ
SBS
定格電圧(V)
80DC
ヒューズ
車載
サイズ(mm)
31.8×22×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
全20種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
80
100
125
160
200
225
250
325
400
500
内容量
1個
1箱(20個)
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47120649
9005805.100
1箱(20個)
100
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120658
9005805.100
1個
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120667
9005805.125
1箱(20個)
125
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120676
9005805.125
1個
125
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120685
9005805.160
1箱(20個)
160
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120694
9005805.160
1個
160
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120703
9005805.200
1箱(20個)
200
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120719
9005805.2
1個
200
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120737
9005805.225
1個
225
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120746
9005805.250
1箱(20個)
250
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120755
9005805.250
1個
250
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120789
9005805.4
1箱(20個)
400
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120798
9005805.400
1個
400
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120807
9005805.500
1箱(20個)
500
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120816
9005805.500
1個
500
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47120834
9005805.80
1個
80
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47120764
9005805.325
1箱(20個)
325
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
47120773
9005805.325
1個
325
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
取扱停止中
返品不可
47120825
9005805.80
1箱(20個)
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
47120728
9005805.225
1箱(20個)
225
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください