曜日別特売

Siemens 白 熱可塑性 取り付けフレーム

Siemens 白 熱可塑性 取り付けフレーム - SIEMENS
仕様
フレーム、DELTA lineシリーズ. 水平及び垂直の取り付けに対応 チタンホワイト. DELTA lineシリーズのフレーム製品は、i-system DELTAシリーズのあらゆる中央インサートやカバープレート製品と組み合わせることができます。
色
白
材質(本体)
熱可塑性
取付方式
フラッシュマウント
プレート
カバープレート
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギャング数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471267055TG2551-080×801
オープン
¥359
¥395(税込)
7日以内出荷
返品不可
471267145TG2552-0151×802
オープン
取扱い終了
返品不可
471267235TG2553-0222×803
オープン
取扱い終了
返品不可
471267395TG2554-0293×804
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする