曜日別特売
5TG2551-0 Siemens 白 熱可塑性 取り付けフレーム SIEMENS 47126705

Siemens 白 熱可塑性 取り付けフレーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47126705
品番
5TG2551-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
サイズ(mm)
80×80
ギャング数
1
仕様
フレーム、DELTA lineシリーズ. 水平及び垂直の取り付けに対応 チタンホワイト. DELTA lineシリーズのフレーム製品は、i-system DELTAシリーズのあらゆる中央インサートやカバープレート製品と組み合わせることができます。
色
白
材質(本体)
熱可塑性
取付方式
フラッシュマウント
プレート
カバープレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする