曜日別特売

Siemens NHヒューズ

Siemens NHヒューズ - SIEMENSSiemens NHヒューズ - SIEMENS
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR内容量1袋(3個)
全8種類を絞り込む
定格電流(A)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471271593NE3225200
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
471271683NE3227250
オープン
589,800
648,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
471271773NE3230-0B315
オープン
699,800
769,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
471271343NE3222125
オープン
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
返品不可
471271433NE3224160
オープン
379,800
417,780(税込)
取扱停止中
返品不可
471271863NE3231350
オープン
319,800
351,780(税込)
取扱停止中
返品不可
471271953NE3232-0B400
オープン
739,800
813,780(税込)
取扱停止中
返品不可
471272043NE3233450
オープン
529,800
582,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする