曜日別特売

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチ - SIEMENS
(2件のレビュー)
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取付方式
極数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471321653LD2050-1TL136649Panel Mount3+N(定格)6000V
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
471321833LD2022-1TL136649Panel Mount3+N(定格)6000V
オープン
5,898
6,488(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
471322083LD2704-0TK5110790Panel Mount3(定格)2000A
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
471322173LD2704-0TK5310790パネル取り付け3(定格)6000V
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
471322533LD2804-0TK5310690Panel Mount3(定格)6000V
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
471322693LD2804-0TK5110690Panel Mount3(定格)2000A
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
471322783LD2022-0TK116649Panel Mount3(定格)340A
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
471322873LD2022-0TK136649Panel Mount3(定格)6000V
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
471322963LD2050-0TK136649Panel Mount3(定格)6000V
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
471323483LD2050-0TK116649Panel Mount3(定格)340A
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
471323663LD2103-0TK518467Panel Mount3(定格)640A
オープン
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
471324183LD2122-0TK137149Panel Mount3(定格)6000V
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
471324363LD2222-0TK117149Panel Mount3-
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
471324453LD2222-0TK137149Panel Mount3(定格)6000V
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
471321993LD2022-1TL116649Panel Mount3+N(定格)340A
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
返品不可
471323753LD2122-0TK117149Panel Mount3(定格)640A
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
471323843LD2150-0TK136649Panel Mount3(定格)6000V
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
471324973LD2565-0TB51199146Enclosed3(定格)1260A
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
471321743LD2050-1TL116649Panel Mount3+N(定格)340A
オープン
取扱い終了
返品不可
471322263LD2766-0TB53302212密閉型3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471322353LD2766-0TB51302212Enclosed3(定格)2000A
オープン
取扱い終了
返品不可
471322443LD2866-0TB53302212Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471323053LD2064-0TB51152100Enclosed3(定格)340A
オープン
取扱い終了
返品不可
471323143LD2064-0TB53152100Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471323233LD2064-1GP51152100Enclosed3(定格)340A
オープン
取扱い終了
返品不可
471323393LD2064-1GP53152100Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471323573LD2164-0TB51152100Enclosed3(定格)640A
オープン
取扱い終了
返品不可
471323933LD2164-0TB53152100Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471324093LD2164-1GP53152100Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471324273LD2164-1GP51152100Enclosed3(定格)640A
オープン
取扱い終了
返品不可
471324543LD2250-0TK117149Panel Mount3(定格)640A
オープン
取扱い終了
返品不可
471324633LD2264-1GP51152100Enclosed3(定格)640A
オープン
取扱い終了
返品不可
471324793LD2264-1GP53152100Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
471324883LD2264-0TB51152100Enclosed3(定格)640A
オープン
取扱い終了
返品不可
471325063LD2565-0TB53199146Enclosed3(定格)6000V
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47132418
2023-07-29
用途: 機器のスイッチ交換

海外の商材を扱うようになってくれて助かります。
海外の部品を頼むのは海外製の機器のメンテぐらいなので、グローバル商社は面倒くさい。
Monoさんで発注出来るのはとても便利です。

対象商品 : 47132366
2024-04-10
用途: 設備修理

欧州製自動機の制御盤電源スイッチを改装するのに使用。
延長軸付3極スイッチ+補助接点でON時にドアをロックしてしまう点を本機に交換し電源ON時でも盤ドアを開けられるようにした。
補助接点ユニットは本機に移植したが、取付向きが接点の動作方向に対して逆になってしまうので、B接点動作とA接点動作の回路を入れかえて配線。
本品番ではノブもベゼルの黒色なので、その部分だけはオリジナルの赤ノブ黄ベゼルに移植した。 同社製同系列のモノだったのでこれらの移植が可能であったが、選定のうえでもう少詳細が解るように情報追加してもらいたい。
設備機用デバイスの洋風化(欧風化?)により海外ブランドのデバイスが日本国内で流通するようになったので、細部が解るwebページになるようお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする