曜日別特売

Siemens ヒューズリンク

Siemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENSSiemens ヒューズリンク - SIEMENS
種類その他ヒューズ相対湿度5~95%(結露なし)内容量1袋(3個)
86件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
容量
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471337663NA380380NH000(高ラプチャー容量)Y129-
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
471338363NE1022-079HLS00(高ラプチャー容量)あり203DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
471338633NA683680NH00(高ラプチャー容量)Y202-
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
471338883NA3136137NH1(高ラプチャー容量)Y289-
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
471338973NE8024-179HLS00(高ラプチャー容量)あり209DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
471339243NE1813-079.9HLS000(高ラプチャー容量)あり134DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
471339493NA3140137NH1(高ラプチャー容量)Y431-
オープン
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
471339673NA380780NH000(高ラプチャー容量)Y130-
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
471339763NA680780NH000(高ラプチャー容量)Y129-
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
471340283NA381080NH000(高ラプチャー容量)Y130-
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
471340373NA681080NH000(高ラプチャー容量)Y132-
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
471340553NE8015-179HLS00(高ラプチャー容量)あり205DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
471341253NA381280NH000(高ラプチャー容量)Y130-
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
471341593NA681480NH000(高ラプチャー容量)Y130-
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
471341773NA381480NH000(高ラプチャー容量)Y129-
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
471341863NA3814-780NH00(高ラプチャー容量)あり202-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
471341953NE1803-079.9HLS000(高ラプチャー容量)あり134DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
471342043NE8003-179HLS00(高ラプチャー容量)あり203DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
471342133NA3260151NH2(高ラプチャー容量)Y643-
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
471342563NA381780NH000(高ラプチャー容量)Y129-
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
471343443NA3820-780NH00(高ラプチャー容量)あり200-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
471343963NA682280NH000(高ラプチャー容量)Y132-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
471344233NA3822-780NH00(高ラプチャー容量)あり198-
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
471344933NA682480NH000(高ラプチャー容量)Y131-
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
471345093NA3824-780NH00(高ラプチャー容量)あり198-
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
471345273NA6824-780NH00(高ラプチャー容量)あり202-
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
471345543NE1820-079.9HLS000(高ラプチャー容量)あり130DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
471337053NE4121125HLS0(高ラプチャー容量)Y-DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
471337143NA3230151NH2(高ラプチャー容量)Y--
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
471337233NA3030126NH0(高ラプチャー容量)Y268-
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
471337393NA3130137NH1(高ラプチャー容量)Y286-
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
返品不可
471337483NE1021-079HLS00(高ラプチャー容量)あり205DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
471337573NA680380NH000(高ラプチャー容量)Y130-
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
471337753NE4122125HLS0(高ラプチャー容量)Y275DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
38,980
42,878(税込)
取扱停止中
返品不可
471337843NA3232151NH2(高ラプチャー容量)Y448-
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
471337933NA3132137NH1(高ラプチャー容量)Y290-
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
返品不可
471338093NA683280NH00(高ラプチャー容量)Y196-
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
471338183NA3032126NH0(高ラプチャー容量)Y270-
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
471338273NE8022-179HLS00(高ラプチャー容量)あり-DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
471338453NE4124125HLS0(高ラプチャー容量)Y275DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
471338543NA3236151NH2(高ラプチャー容量)Y451-
オープン
5,198
5,718(税込)
取扱停止中
返品不可
471338793NA3036126NH0(高ラプチャー容量)Y272-
オープン
6,898
7,588(税込)
取扱停止中
返品不可
471339063NE1224-0135HLS1(高ラプチャー容量)あり578DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
61,980
68,178(税込)
取扱停止中
返品不可
471339153NA680580NH000(高ラプチャー容量)Y128-
オープン
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
471339333NA3240151NH2(高ラプチャー容量)Y451-
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
471339583NE1225-0135HLS1(高ラプチャー容量)あり582DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
65,980
72,578(税込)
取扱停止中
返品不可
471339853NE1814-079.9HLS000(高ラプチャー容量)あり134DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
471339943NA3242151NH2(高ラプチャー容量)Y457-
オープン
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
返品不可
471340033NA3142137NH1(高ラプチャー容量)Y433-
オープン
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
返品不可
471340193NE1227-0135HLS1(高ラプチャー容量)あり-DIN 43620、IEC 60269-2-1、VDE 0636
オープン
71,980
79,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする