曜日別特売

Siemens ランプ取り外し工具

Siemens ランプ取り外し工具 - SIEMENS
仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471351933SB2908-2AA
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする