SIEMENS
Siemens リレー 24V
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
プラグインソケット
端子形状
ねじ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
接点構成
4PDT
DPDT
SPDT
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
接点構成
接点最大許容電圧(V)
接点最大許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47135306
LZX:RT424024
DPDT
AC230
2.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47135333
LZX:PT270024
DPDT
AC230/DC24
8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47135349
LZS:PT5A5L24
4PDT
AC230/DC24
4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47135358
LZS:PT5B5L24
4PDT
AC230/DC24
AC4/DC6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47135367
LZX:PT570024
4PDT
AC230/DC24
AC4/DC6
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47135315
LZS:RT3A4L24
SPDT
AC230
3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
取扱停止中
返品不可
47135324
LZS:RT3B4L24
SPDT
AC230
3
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください