曜日別特売

コントローラ

コントローラ - オジデン(大阪自動電機)

FA用安全エリア作りをバックアップするフェイルセーフコントローラ(断線確認回路)です。
4線式のマットスイッチ、センシングエッジ、テープスイッチなどに組み合わせて使用することにより、万一の電源側トラブルやスイッチ回路の断線、停電の場合でもスイッチを動作させた時と同じ出力が得られますので安全です。
特に、安全対策としてマットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチなどをご使用になられる場合は併用をおすすめいたします。
PRSU-4に各4線式の製品を併用するだけで、規格、CEと認証品となりますので輸出等のさいには最適で安心です。
また、安全等級3回路も可能となります。
・規格認定品
・CE認証品
・安全等級「3」回路可能
・PRSU-4形の回路は自己保持回路、またはダイレクト回路の選択が可能です。
・4線式マットスイッチやセンシングエッジ、テープスイッチを自己保持回路でご使用の場合は、リセット操作が必要となります。
・リセット不要のダイレクト回路でご使用の場合は、リセット端子「S33、S34」をリード線で短絡してください。

仕様
安全等級:3 (EN ISO 13849-1:2008)
材質
ポリカーボネート
質量(g)
170
タイプ
モニターランプ:なし
取付方式
DINレール式(取付穴なし)
消費電力(W)
3
出力
安全:3回路(3a接点)
入力電圧(V)
AC/DC24
機能
リセット:ダイレクト or 外部(リモート)
出力接点
AC230V-5A
モニター出力
あり(通常時:1b接点)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76227676PRSU-4
¥82,400
¥81,980
¥90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制御機器・PLC・リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする