曜日別特売

Siemens ワイヤラップD-subコネクタ, 9極

Siemens ワイヤラップD-subコネクタ, 9極 - SIEMENS
仕様
SIMATIC DPバスコネクタ. PROFIBUS用のバス接続にPROFIBUSサブスクライバ又はPROFIBUSネットワークコンポーネントを接続するためのPROFIBUS対応のRS485バスコネクタ
寸法(mm)
57.6×15×39.5
取付方式
表面実装
深さ(mm)
39.5
材質(ハウジング)
ポリマー
動作温度(℃)
0
コンタクト数
9
オス・メス
メス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471363566ES7972-0BA30-0XA0
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする