曜日別特売

Siemens 管ヒューズ

Siemens 管ヒューズ - SIEMENSSiemens 管ヒューズ - SIEMENSSiemens 管ヒューズ - SIEMENSSiemens 管ヒューズ - SIEMENSSiemens 管ヒューズ - SIEMENS
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
遮断電流(A)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471369253NC1012600AC1210000(@400VDC)、200000(@600VAC)Φ10×38
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
471369593NC1025600AC2510000(@400VDC)、200000(@600VAC)Φ10×38
オープン
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
471370133NC1440690AC40200000Φ14×51
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
471370293NC1450690AC50200000Φ14×51
オープン
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
471370383NC1006600AC610000(@400VDC)、200000(@600VAC)Φ10×38
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
471369163NC1410690AC10200000Φ14×51
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
471369343NC1415690AC15200000Φ14×51
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
471369433NC1420690AC20200000Φ14×51
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
471369683NC1425690AC25200000Φ14×51
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
471369773NC1402660AC2200000Φ14×51
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
471369863NC1430690AC30200000Φ14×51
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
471369953NC1432690AC32200000Φ14×51
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
471370043NC1003600AC310000(@400VDC)、200000(@600VAC)Φ10×38
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
471370473NC1406690AC6200000Φ14×51
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする