RS PRO
SMA-SMA RF plug cable assembly
仕様
同軸タイプ:RF
特性インピーダンス:50 Ω
シース色:黒
ケーブル形状:同軸
コネクタA:『オスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はメスです。 コネクタB:『メスSMA』は外ネジを指します。接触コンタクト部分はオスです。. RS SMAバルクヘッドジャック - SMAプラグRF同軸ケーブルアセンブリ
特性インピーダンス
50 Ω
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
同軸
同軸タイプ
RF
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47156139
794-2914
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください