仕様●電球付属:Y●ディフューザのタイプ:クリア●最高の性能を引き出すため、建物、樹木、フェンス、茂みなど、光を遮る障害物からソーラーパネルを離す必要があります。. Solar Centre Paverlight太陽電池型ブリックライト. Solar Centre Paverlightは、2つの安価な標準ブリックサイズのソーラーライトです。 これらのLEDソーラーブリックライトは、非常に優れた性能を備え、価格に見合う品質を実現します。 PaverlightはIP67保護等級で、防塵性及び防水性があります。 日中にブリックライトは2つのソーラーパネルを通して内部のバッテリパックを充電するので、日没後も必要な電力を提供します。 日没後、Paverlightは自動的に点灯し、最大12時間照らし続けます。夜明けに消灯し、夜間に備えて再度充電を開始します。 PaverlightブリックサイズのLEDライトは、必要に応じて、下側にストッパーをオン / オフの位置に移動させることで、手動でも制御できます。. 標準ブロック舗装ブリックサイズ ドライブ又はパティオの外観を変更 車両の重量に耐えることができる コストがかかる電源ケーブルを取り付ける必要なし 滑りにくい表面 ライトごとに3つの白色LED電球 ライトごとに2つのソーラーパネル 冬季の性能が優れている 最大12時間の稼動時間(水中で6時間) IP67防水及び防塵形状長方形質量(kg)0.9タイプグランドライト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×197×55発光色クリアRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67稼働時間(時間)12電球の種類LED内容量1個