Souriau 36極 ストレインリリーフ
- 仕様
- アクセサリタイプ:ストレインリリーフフード
併用可能製品:SMSシリーズP1標準プラグ、SMSシリーズクイックかん合コネクタ
極数:36
Souriau SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付け電線対基板プラグハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合ケーブル取り付けプラグコネクタは、ポジティブロック用の保持ラッチ、コンタクトのダメージを防止する保護スカート、そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには、コンタクトキャビティ間の識別キャビティや、広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH1 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxP1 : ストレインリリーフフードも識別キャビティもないケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 ストレインリリーフフードを別途購入することもできます(代表品番 ; 908-3411 908-3411 を参照のこと) かん合コネクタについては、SMSシリーズクイックかん合ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング、及びSMSシリーズクイックかん合基板取り付けコネクタを参照してください。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























