SPNO, PCB 30A , 12VDC

SPNO, PCB 30A , 12VDC - DURAKOOL
仕様Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応。リリース電圧:最小0.1(最小0.125 6VDC coil)質量(g)4接点構成SPST-NO (1 N/O、1 Form A)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12.9×12×9.9定格消費電力(W)0.55接続方法PCB Mounting連続最大許容電流30A@12VDC保存温度(℃)-40~155絶縁抵抗(MΩ)100 at 500VDC、50%RH耐衝撃性30g、6ms接点材質AgSnOInOコイル抵抗(Ω)254(±10%)最大許容電圧(V)26DCコイル電圧(V)12DC動作温度(℃)-40~105保護IP67機械的寿命1×107RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション車載電気的寿命1×105耐震性6g、10Hz-500Hzターミナルタイプ基板ピンスイッチング電流(A)(Max)(Make)50/(break)30、(Min)0.5スイッチング電圧(V)(Max)16DC、(Min)12DC最大動作電圧(V)6.9DC絶縁電圧(Vrms)500/1min最小電圧制御(V)1.2DC最大リリース時間(ms)1.5抵触抵抗(初期値)(mΩ)100 max.at 0.1A/6VDC時間(ms)(操作)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47172826DG20-7021-35-1012
オープン
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする