SSR 50A 600Vac Com. 3..32Vdc
- 仕様
- 最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:表面実装
最小負荷電圧:48 V ac
最大負荷電圧:600 V ac
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:Zero Crossing
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:SCR
パッケージスタイル:Module
最大ターンオン時間:0.5 cycle
寸法:45 x 30.5 x 58mm
電圧制御範囲:3 → 32 V dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04


















