Gefran
SSR 50A 600Vac Com. 3..32Vdc
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47173797
品番
GQ-50-60-D-1-1 (600V/50A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
最大負荷電流:50 A
取り付けタイプ:表面実装
最小負荷電圧:48 V ac
最大負荷電圧:600 V ac
最小電圧制御:3 V dc
最大電圧制御:32 V dc
スイッチングタイプ:Zero Crossing
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:SCR
パッケージスタイル:Module
最大ターンオン時間:0.5 cycle
寸法:45 x 30.5 x 58mm
電圧制御範囲:3 → 32 V dc
RoHS指令(10物質対応)
対応