曜日別特売

SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC

SSR Relay Zero-Sw. 50A 3-32DC 480AC - CARLO GAVAZZI
仕様●最大ターンオン時間:1秒●スイッチングタイプ:ゼロ●Carlo Gavazzi RA2シリーズゼロスイッチング. Carlo Gavazzi RA2シリーズのゼロスイッチングソリッドステートリレーは、性能や信頼性を損なうことなく、コンパクトなソリューションを実現. 2極ACソリッドステートリレー(ゼロスイッチング機能付) 抵抗 / 誘導AC負荷に最適 銅直接接合(DCB)テクノロジー LED状態表示寸法(mm)44.5×57.8×24.5高さ(mm)24.5取付方式パネルマウント極数1定格電流(A)50ac最小動作電圧42V最大負荷電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)250ターミナルタイプネジ最大動作電圧(V)530最小電圧制御(V)3dc最大電圧制御(V)32dc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47173849RA4850-D12
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする