Sensata / Crydom
SSR,90A rms 48-530Vdc
材質
ベースプレート:アルミニウム
質量(g)
74.9(2.6oz.)
取付方式
パネルマウント
材質(ハウジング)
UL 94 V-0
保存温度範囲(℃)
-40~125
最大負荷電流(A)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~80
最小負荷電流(A)
0.04
出力装置
SCR
静電容量(pF)
(入出力)最大8
絶縁電圧(Vrms)
(入力/出力/ベース)4000
最大電圧制御(V)
32
端子ねじサイズ
(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC
最大負荷電圧(V)
530
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
スイッチング方式
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47174059
HD4890
58.4×45.7×23
ゼロクロス
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47174068
HD4890-10
D58.4×W45.7×H23
瞬時
ネジ、サドルクランプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください