曜日別特売

Stego Elektrotechnik 恒温恒湿器

Stego Elektrotechnik  恒温恒湿器 - Stego Elektrotechnik
仕様
マウントタイプ:DINレール
アクティベーション湿度:40 → 90%RH
電源電圧:12 → 48 V dc
最高湿度設定:90%RH
最低湿度設定:40%RH
Stego電子湿度調節器12-48 V dc、EFL 012. EFL 012電子湿度調節器は、周囲の相対湿度を記録し、内部リレーで信号電流を切り替えることができます。 EFL 012モデルでは、信号処理機器を直接制御することができます。 コンタクト1-2の閉状態は、調整ノブに内蔵されているLEDで示されます。 相対湿度が下がると、コンタクト1-2が開き、LEDは消灯します。 無電流状態になると、コンタクト1-2が開きます。. 広い設定範囲 低ヒステリシス 視覚的な動作表示 切り替えコンタクト 信号用途
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4717707801245.2-00
オープン
14,760
16,236(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする