RS PRO
ST-SC patchlead OM2 Duplex
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:50/125μm
シース色:燈
最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - SC-ST. 研磨セラミックフェルールコネクタSC及びSTコネクタ 最大挿入損失0.5 dB デュプレックス(デュアル)リード(信号パスを示すカラー識別ストレインリリーフ付き) 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
伝播モード
マルチモード
コア径(μm)
50/125
シース色
燈
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47201754
536-6939
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47201763
536-6923
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47201779
536-6917
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47201788
536-6901
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください