RS PRO
SVGA to SVGA cable, Plastic, Premium
ケーブルタイプ
SVGA
コネクタAジェンダー
オス
コネクタA
SVGA
コネクタBジェンダー
オス
コネクタB
SVGA
材質(シース)
PVC
シース色
黒
ストランド径(Φmm)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47209716
913-5029
7.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
47209689
913-5013
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
取扱停止中
返品不可
47209707
913-5026
5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
返品不可
47209673
913-5010
1
オープン
取扱い終了
返品不可
47209698
913-5017
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください