TE Connectivity IDCコネクタ CHAMP-LOKシリーズ
- 取付方式
- ケーブルマウント
- ピッチ(mm)
- 2.16
- シリーズ
- CHAMP-LOK
- 端子種別
- IDC
- オス・メス
- メス
- ボディ向き
- ストレート
- コンタクトめっき
- 金
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31
























