TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity LEDコネクタ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
仕様
【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
寸法(mm)
36.5(Dia.)×27.4
長さ(mm)
27.4
幅(mm)
36.5 (Dia.)
シリーズ
LUMAWISE Endurance S
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47255864
2213858-1
1袋(100個)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47255873
2213858-1
1個
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください