TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity LEDコネクタシーリングキャップ, LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル用
仕様
【併用】LUMAWISE Endurance Sシリーズレセプタクル
長さ(mm)
15.5
幅(mm)
43.5 (Dia.)
寸法(mm)
43.5(Dia.)×15.5
シリーズ
LUMAWISE Endurance S
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47255889
2213795-1
1袋(100個)
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47255898
2213795-1
1個
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください